Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 394, Varta V394, SR45, SR936SW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 394, Varta V394, SR45, SR936SW
Knopfzelle 394, Varta V394, SR45, SR936SW
Artikel-Nr.:
     4885-1926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019264
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd Knopfzelle Type V394:
  • Varta V394 / 524
  • Bulova 625
  • Citizen 280-17
  • Duracell D394
  • Energizer 394
  • GP Sylva Cell 394
  • IEC SR45
  • Panasonic SR936SW
  • Maxell SR936SW
  • Ray-o-vac 394
  • Renata 394
  • RW33
  • Seiko SB-A4
  • Sony SR936SW
  • Toshiba SR936SW
  • Ucar 394
  • B-SR45L, 9917
  • AG 9
  • AG9, LR936

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, Laser-Pointer, LED-Taschenlampen, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Packungsmenge:
1
Dimension:
9,5x3,6 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
394 / SR45 / SR936SW / LR45 / LR936 / Varta V394 / Duracell
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,5v, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 394, SR45, SR936SW, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.