Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 395, Varta V395, V399, SR57, SR927SW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 395, Varta V395, V399, SR57, SR927SW
Knopfzelle 395, Varta V395, V399, SR57, SR927SW
Artikel-Nr.:
     4885-1927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019271
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd Knopfzelle Type V395:
  • Varta V395 / 523, Bulova 610, Citizen 280-48
  • Duracell D395, Energizer 395, GP Sylva Cell, IEC SR57
  • Panasonic SR927SW, Maxell SR927SW, Ray-o-vac 395
  • Renata 395, RW313, Seiko SB-AP/DP, Sony SR927SW
  • Timex LA, Toshiba SR927SW, Ucar 395, B-SR57L, 9930, L926
  • AG7, LR57, LR926, 395, V395

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, Laser-Pointer, LED-Taschenlampen, Fernbedienung, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Packungsmenge:
1
Dimension:
9,5x2,7 mm
Gewicht:
0.0010 kg
Knopfzellen-Größe:
395 / 399 / SR57 / SR927W / LR57 / LR926 / LR927 / Varta V39
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 395, 399, SR57, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.