Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Extra HA312, PR41, 4607 Hörgeräte Batterie 6-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Rayovac Extra HA312, PR41, 4607 Hörgeräte Batterie 6-Pack
Rayovac Extra HA312, PR41, 4607 Hörgeräte Batterie 6-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-2087
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     H312AE6
EAN/GTIN:
     0000096126981
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Zink Luft Hörgeräte Batterie für Hörgeräte:

  • Varta HA312, Varta V312A
  • Activair 312 HPX, Duracell DA312 H
  • Energizer 312AP, Ucar AC 312
  • IEC PR41, Typ H 312, Maxell EP312E
  • Power One P312, Panasonic PR 312 H
  • Rayovac R312AE, RW 392 Renata ZA312
  • IEC PR41, ANSI 7002ZD
  • Farbcode: braun

Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen - z.B. mit Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus.

Weitere Informationen:
Spannung:
1.40 V | 1,40 Volt
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
H312AE6
Packing Unit:
6-Blister
Packungsmenge:
6
Dimension:
7,8x3,45 mm
Gewicht:
0.0090 kg
Knopfzellen-Größe:
312 / braun / PR41 / Rayovac HA312 / Renata ZA312 / Duracell
Batterie Chemie:
Zink-Luft
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, hörgerätebatterie pr41, knopfbatterie, 1.40volt, 1.4volt, 1,4volt, 312, braun, PR41, Zink-Luft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Blistern
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,57*
€ 5,44
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,64*
€ 4,33
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,55*
€ 4,22
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,28*
€ 3,90
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,53*
€ 3,01
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,27*
€ 2,70
pro Blister
ab 10000 Blistern
€ 1,83*
€ 2,18
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.