| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-2092 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316020925 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Motorola A1200
- Motorola A732
- Motorola A810
- Motorola C193
- Motorola C975
- Motorola C980
- Motorola E1000
- Motorola E1070
- Motorola ROKR E2
- Motorola EM28
- Motorola EM330 Ischia
- Motorola KRZR K1m
- Motorola KRZR K3
- Motorola Ming
- Motorola Motosurf A3100
- Motorola ROKR Q9
- Motorola V1050
- Motorola V1100
- Motorola V190
- Motorola V191
- Motorola V235
- Motorola V323
- Motorola V325
- Motorola V360
- Motorola V360i
- Motorola V360v
- Motorola V361
- Motorola V975
- Motorola V980
- Motorola VE538
- Motorola W180
- Motorola W181
- Motorola W205
- Motorola W208
- Motorola W218
- Motorola W220
- Motorola W230
- Motorola W231
- Motorola W270
- Motorola W355
- Motorola W375
- Motorola W377
- Motorola W388
- Motorola W395
- Motorola W396
- Motorola W510
- Motorola W755
Original Akku Bezeichnung: - Motorola 77751
- Motorola 77863
- Motorola BA250
- Motorola BQ50
- Motorola BT50
- Motorola CFNN1037
- Motorola CFNN1039
- Motorola CFNN7011
- Motorola SNN5659A
- Motorola SNN5743A
- Motorola SNN5766A
- Motorola SNN5766B
- Motorola SNN5771
- Motorola SNN5771A
- Motorola SNN5804A
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Handy | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 54,3x35,6x4,8 mm | Gewicht: | 0.0180 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,70 Volt | Kapazität: | 900 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 900mah, 0.9ah, 0,9ah, Handy, Lithium Ionen |
| | |
| |