Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm MonoLite 2SLA250 Blei-Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fiamm MonoLite 2SLA250 Blei-Akku
Fiamm MonoLite 2SLA250 Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-22481
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     2SLA250
EAN/GTIN:
     9009316224811
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
fiamm blei-akku

Fiamm MonoLite 2SLA250 Bleiakku 2Volt

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fiamm
Hersteller Bezeichnung:
2SLA250
Produktserie:
Monolite
Packungsmenge:
1
Dimension:
271x173x202 mm
Gewicht:
17.7000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
2,00 Volt
Kapazität:
250.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: blei akku, bleiakku 2v, 2.00volt, 2.0volt, 2,0volt, 250000mah, 250.0ah, 250,0ah, Blei, Monolite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 208,20*
€ 250,21*
Lager 4885
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 288,70*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 288,70*
€ 343,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 282,37*
€ 336,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,01*
€ 304,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 240,50*
€ 286,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,97*
€ 265,33
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 222,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.