Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm MonoLite 6SLA125 Blei-Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fiamm MonoLite 6SLA125 Blei-Akku
Fiamm MonoLite 6SLA125 Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-22482
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     6SLA125
EAN/GTIN:
     9009316224828
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
fiamm bleiakku 6v

Fiamm MonoLite 6SLA125 Bleiakku 6Volt

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fiamm
Hersteller Bezeichnung:
6SLA125
Produktserie:
Monolite
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
M6 Schraubkontakte
Dimension:
268x172x230 mm
Gewicht:
26.0000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
125.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: blei-akku 6v, blei akku, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 125000mah, 125.0ah, 125,0ah, Blei, Monolite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 212,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,73*
€ 354,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 273,89*
€ 325,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,70*
€ 285,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 225,26*
€ 268,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 212,83*
€ 253,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.