Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP12-6 Bleiakku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multipower MP12-6 Bleiakku
Multipower MP12-6 Bleiakku
Artikel-Nr.:
     4885-22517
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP12-6
EAN/GTIN:
     9009316225177
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 6v 12ah

Multipower MP12-6 Bleiakku

Weitere Informationen:
Hersteller:
Multipower
Hersteller Bezeichnung:
MP12-6
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
151x50x94 mm
Gewicht:
2.1500 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
12.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: blei-akku 6v, blei akku, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 12000mah, 12.0ah, 12,0ah, Blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.