Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP13-6 Bleiakku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multipower MP13-6 Bleiakku
Multipower MP13-6 Bleiakku
Artikel-Nr.:
     4885-22518
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP13-6
EAN/GTIN:
     9009316225184
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Multipower MP13-6 Bleiakku

MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen.

Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipowerakkus bieten für die Bereiche Sicherheits- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle Zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im Programm mit angeboten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Multipower
Hersteller Bezeichnung:
MP13-6
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
Faston +6,3 mm -4,8 mm
Dimension:
108x70x140 mm
Gewicht:
2.1790 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
13.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 13000mah, 13.0ah, 13,0ah, Blei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,74*
€ 35,92*
€ 4,50*
ab € 26,37*
€ 36,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,67*
€ 36,55*
8 Tage
20
€ 5,50*
ab € 27,36*
€ 40,37*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.