Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Cyclon 5.0-6 Bleiakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Cyclon 5.0-6 Bleiakku
Hawker Cyclon 5.0-6 Bleiakku
Artikel-Nr.:
     4885-22633
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     0809-0012
EAN/GTIN:
     9009316226334
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Hawker Cyclon 5.0-6 Bleiakku mit 6 Volt

Während viele moderne Bleibatteriesysteme die Standardplattenkonstruktion besitzen, d.h. negative Elektroden Gitterplatten und positive Elektrode Gitterplatten oder als Panzerplatte werden bei den Enersys Cyclon Zellen gewickelte Gitter als Elektrodenträger gebraucht. Durch die gewickelte Bauform wird eine ernorme Stabilität erreicht, was den Einsatz von Reinblei als Gittermaterial zuläßt. Diese Tatsache sowie die dünnen Gitter zeichnen die Enersys Reinbleibatterien aus.

Durch weitere Optimierung der elektrochemischen Prozesse besitzen die Cyclon Zellen folgende besondere Eigenschaften:

  • Größere aktive Oberfläche und somit geringer Innenwiderstand
  • Höhere Energieentnahme
  • Bessere Zyklenfestigkeit
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Längere Lagerfähigkeit
  • Großer Arbeitstemperaturbereich
  • Sehr gute Ladeakzeptanz nach Tiefentladung oder Lagerung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Hawker
Hersteller Bezeichnung:
0809-0012
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 250 (6,3mm)
Dimension:
139x54x77 mm
Gewicht:
0.9800 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
5000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, akku alarmanlage, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 5000mah, 5.0ah, 5,0ah, Blei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,35*
€ 48,22*
€ 4,50*
ab € 36,32*
€ 48,24*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,09*
€ 50,52*
€ 6,90*
ab € 37,82*
€ 61,61*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 63,77*
€ 81,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.