Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Cyclon 5.0-12 Bleiakku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hawker Cyclon 5.0-12 Bleiakku
Hawker Cyclon 5.0-12 Bleiakku
Artikel-Nr.:
     4885-22634
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     0809-0016
EAN/GTIN:
     9009316226341
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 12volt 5 ah

Hawker Cyclon 5.0-12 Bleiakku mit 12 Volt

Während viele moderne Bleibatteriesysteme die Standardplattenkonstruktion besitzen, d.h. negative Elektroden Gitterplatten und positive Elektrode Gitterplatten oder als Panzerplatte werden bei den Enersys Cyclon Zellen gewickelte Gitter als Elektrodenträger gebraucht. Durch die gewickelte Bauform wird eine ernorme Stabilität erreicht, was den Einsatz von Reinblei als Gittermaterial zuläßt. Diese Tatsache sowie die dünnen Gitter zeichnen die Enersys Reinbleibatterien aus.

Durch weitere Optimierung der elektrochemischen Prozesse besitzen die Cyclon Zellen folgende besondere Eigenschaften:

  • Größere aktive Oberfläche und somit geringer Innenwiderstand
  • Höhere Energieentnahme
  • Bessere Zyklenfestigkeit
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Längere Lagerfähigkeit
  • Großer Arbeitstemperaturbereich
  • Sehr gute Ladeakzeptanz nach Tiefentladung oder Lagerung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Hawker
Hersteller Bezeichnung:
0809-0016
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 250 (6,3mm)
Dimension:
280x54x77 mm
Gewicht:
2.0000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
5000 mAh
Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 5000mah, 5.0ah, 5,0ah, Blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,36*
€ 105,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,28*
€ 86,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.