| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-22639 Herst.-Nr.: 0820-0004 EAN/GTIN: 9009316226396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hawker Cyclon PB 25.0-2 Bleiakku mit 2 Volt Während viele moderne Bleibatteriesysteme die Standardplattenkonstruktion besitzen, d.h. negative Elektroden Gitterplatten und positive Elektrode Gitterplatten oder als Panzerplatte werden bei den Enersys Cyclon Zellen gewickelte Gitter als Elektrodenträger gebraucht. Durch die gewickelte Bauform wird eine ernorme Stabilität erreicht, was den Einsatz von Reinblei als Gittermaterial zuläßt. Diese Tatsache sowie die dünnen Gitter zeichnen die Enersys Reinbleibatterien aus. Durch weitere Optimierung der elektrochemischen Prozesse besitzen die Cyclon Zellen folgende besondere Eigenschaften: - Größere aktive Oberfläche und somit geringer Innenwiderstand
- Höhere Energieentnahme
- Bessere Zyklenfestigkeit
- Längere Gebrauchsdauer
- Längere Lagerfähigkeit
- Großer Arbeitstemperaturbereich
- Sehr gute Ladeakzeptanz nach Tiefentladung oder Lagerung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hawker | Hersteller Bezeichnung: | 0820-0004 | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | Gewindebolzen | Dimension: | 65x159 mm | Gewicht: | 1.6700 kg | Akku Chemie: | Blei (BP, Blei-Gel) | Spannung: | 2,00 Volt | Kapazität: | 25.0 Ah |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, enersys blei-akku, blei akku, bleiakku 2v, 2.00volt, 2.0volt, 2,0volt, 25000mah, 25.0ah, 25,0ah, Blei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,98* | € 70,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4885 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 53,06* | € 78,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 72,52* | € 92,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4885 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,06* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4885 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4885 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|