Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Dell Inspiron 1525, 1526


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Dell Inspiron 1525, 1526
AccuPower Akku passend für Dell Inspiron 1525, 1526
AccuPower Akku passend für Dell Inspiron 1525, 1526
Artikel-Nr.:
     4885-23146
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038338038200
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dell Inspiron 1525
  • Dell Inspiron 1526
  • Dell Inspiron 1545
  • Dell Inspiron 1546
  • Dell Vostro 500

Original Akku Bezeichnung:

  • Dell 312-0625
  • Dell 312-0633
  • Dell 312-0763
  • Dell 451-10478
  • Dell 451-10533
  • Dell C601H
  • Dell D608H
  • Dell GW240
  • Dell HP297
  • Dell M911G
  • Dell RN873
  • Dell X284G
  • Dell XR693

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Connect
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
205x56,75x22,5 mm
Gewicht:
0.3010 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,85*
€ 31,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.