Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für COMPAQ ELITEBOOK 8530P Akku 14,4Volt 4600mAh (kein Original)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
COMPAQ ELITEBOOK 8530P Akku (kein Original)
COMPAQ ELITEBOOK 8530P Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13455
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku ELITEBOOK 8530P 14,4Volt 4600mAh (kein Original)
EAN/GTIN:
     4038338037500
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebookakku für COMPAQ ELITEBOOK 8530P Akku 14,4Volt 4600mAh (kein Original)
COMPAQ ELITEBOOK 8530P Akku (kein Original)

Bauähnlich: 458274-341 / 458274-361 / 458274-421 / 458274-422 / 458274-441



Technische Angaben:
Spannung: 14,4 Volt
mAh: 4600 mAh
L/B/H: 268,50 / 53,40 / 20,20 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 388 Gramm
Farbe: schwarz

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: COMPAQ - (Kein ORIGINAL COMPAQ Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku 14,4v, notebookakku für hp, COMPAQ NOTEBOOKAKKU, Notebookakku für COMPAQ ELITEBOOK 8530P Akku 14,4Volt 4600mAh (kein Original), COMPAQ ELITEBOOK 8530P Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 7420 7420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,76*
€ 60,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,71*
€ 55,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.