Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panther5 Ladeschale passend für Nikon EN-EL2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panther5 Ladeschale passend für Nikon EN-EL2
Panther5 Ladeschale passend für Nikon EN-EL2
Artikel-Nr.:
     4885-2376
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316023766
Suchbegriffe:
Panther5

AccuPower Panther5 Ladeschale passend für Nikon Akku Typ:

  • Nikon EN-EL2

Die Ladeschale kann nur in Verbindung mit dem Basis-Ladegerät Panther5 genützt werden. Dank der auswechselbaren Adapter können mit Universal-Ladegerät Panther5 Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte (Camcorder, Digital-Kamera, MP3-Player, Scanner, etc.) geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Produktserie:
Panther5
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.0190 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.