Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower 1S Ladegerät für 3,6/3,7V Li-Ion und Li-Poly Akkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower 1S Ladegerät für 3,6/3,7V Li-Ion und Li-Poly Akkus
AccuPower 1S Ladegerät für 3,6/3,7V Li-Ion und Li-Poly Akkus
Artikel-Nr.:
     4885-24687
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316246875
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

AccuPower Ladegerät für Lithium-Ionen bzw. Lithium-Polymer Einzelzellen

  • für Li-Ion bzw. Li-Poly Akkus mit 3,6V bzw. 3,7V
  • Abschaltautomatik: nach Erreichen der Abschaltspannung (4,2V)
Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3630 kg
Ladegerät für Größe:
Akku-Packs
Ladegerät für Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly)
Ladestrom (max):
800 mA
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.