| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-24748 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316247483 |
| |
|
| | |
| AccuPower APC5000-1 NiMH Einzelzelle mit 5000mAh - Flat-Top Akku, Einzelzelle
- Industrieausführung mit Kunststoffmantel
- hohe Kapazität
- sehr gutes Leistungsverhalten
- hohe Spannung
- lange Ausdauer
Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | Baby | Hersteller: | AccuPower | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 48x25 mm | Gewicht: | 0.0860 kg | Akku Größe: | C Baby LR14 | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 1,20 Volt | Kapazität: | 5000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku c, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 5000mah, 5.0ah, 5,0ah, C, Baby, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |