Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Kunststoffhalterung für Lithium Akku 4S und 7S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Kunststoffhalterung für Lithium Akku 4S und 7S
AccuPower Kunststoffhalterung für Lithium Akku 4S und 7S
Artikel-Nr.:
     4885-24790
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316247902

AccuPower Kunststoffhalterung für Lithium Akku 4S und 7S

  • zur leichten Montage an Golftrolleys
  • auch zur Wandmontage geeignet
  • einfaches Klick-in System zur schnellen Abnahme des Akkus
  • passend für AccuPower Lithium Akku 4S7P im Gehäuse (AP1415-GG und AP1418-GG)
  • passend für AccuPower Lithium Akku 7S4P im Gehäuse (AP2508-GG und AP2510-GG)

AkkuPack

  • Abmessung (LxBxH): 170 x 120 x 33 mm +/- 2mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Farbe:
grau
Dimension:
170x120x33 mm
Gewicht:
0.0550 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.