Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

AccuPower Akku passend für Dyson DC31 DC34 DC35 DC45 22,2V (Type A)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Dyson DC31 DC34 DC35 DC45 22,2V (Type A)
AccuPower Akku passend für Dyson DC31 DC34 DC35 DC45 22,2V (Type A)
AccuPower Akku passend für Dyson DC31 DC34 DC35 DC45 22,2V (Type A)
Artikel-Nr.:
     4885-24794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316247940
Suchbegriffe:
Staubsaugerakku
  • Ersatzakku Dyson DC31 22,2 Volt
  • Akku-Staubsauger, Staubsauger, Handstaubsauger
  • AkkuPack zum Selbsteinbau

Achtung: Bitte Abbildung mit original Akku vergleichen. Speziell die Kontakte (Bild 2)

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dyson DC31
  • Dyson DC-31
  • Dyson DC34
  • Dyson DC-34
  • Dyson DC-35
  • Dyson DC35 (before June 2013)
  • Dyson DC44 Animal
  • Dyson DC45
  • Dyson DC-45

Original Akku Bezeichnung:

  • Dyson 917083-01
  • Dyson 917083-04

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
119,5x75,2x66,7 mm
Gewicht:
0.3930 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
22,20 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: 22.20volt, 22.2volt, 22,2volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, Haushaltsgeräte, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,65*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.