Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Flat Top Ni-Cd Akku 1,2V 4/5 Sub-C im Kunststoffmantel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Flat Top Ni-Cd Akku 1,2V 4/5 Sub-C im Kunststoffmantel
AccuPower Flat Top Ni-Cd Akku 1,2V 4/5 Sub-C im Kunststoffmantel
Artikel-Nr.:
     4885-24801
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248015
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Akku Sonderbaugröße

AccuPower AP Ni-Cd 4/5 Sub-C Zelle mit 1250mAh

  • Akku Einzelzelle
  • Industrieausführung mit Kunststoffmantel
  • hohe Kapazität
  • sehr gutes Leistungsverhalten
  • hohe Spannung
  • lange Ausdauer
Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Farbe:
blau
Dimension:
33x23 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1250 mAh
Weitere Suchbegriffe: Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub-c, ni-cd akku 1,2v, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1250mah, 1.3ah, 1,3ah, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.