Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Panasonic DMW-BCJ13, BP-DC10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Panasonic DMW-BCJ13, BP-DC10
AccuPower Akku passend für Panasonic DMW-BCJ13, BP-DC10
AccuPower Akku passend für Panasonic DMW-BCJ13, BP-DC10
Artikel-Nr.:
     4885-24832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248329
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
850mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Leica D-Lux 5
  • Panasonic Lumix DMC-LX5
  • Panasonic Lumix DMC-LX5GK
  • Panasonic Lumix DMC-LX5K
  • Panasonic Lumix DMC-LX5W
  • Pansonic DMW-BCJ13
  • Pentax D-Lux 5

Original Akku Bezeichnung:

  • Leica BP-DC10
  • Leica BP-DC10-E
  • Panasonic DMW-BC13
  • Panasonic DMW-BC13E
  • Panasonic DMW-BCJ13
  • Panasonic DMW-BCJ13E
  • Pentax BP-DC10
  • Pentax BP-DC10-E

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
42,3x35,6x10,0 mm
Gewicht:
0.0190 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
850 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.9ah, 0,9ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.