Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S2, I9100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S2, I9100
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S2, I9100
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S2, I9100
Artikel-Nr.:
     4885-24846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248466
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung Galaxy Camera 2
  • Samsung GT-19100
  • Samsung GT-I9100
  • Samsung GT-I9100 Plus
  • Samsung GT-I9103
  • Samsung GT-I9105P
  • Samsung I9100 S2
  • Samsung Galaxy R
  • Samsung Galaxy S 2
  • Samsung Galaxy S II
  • Samsung Galaxy S2
  • Samsung Galaxy S2 Plus
  • Samsung Galaxy SII Plus

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung BP-2000
  • Samsung EB-F1A2GBU
  • Samsung EB-F1A2G-BU
  • Samsung EB-F1A2GBUCSTD
  • Samsung EB-L102GBK
  • Samsung EB-L1M8GVU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
grau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
59,2x46,0x5,2 mm
Gewicht:
0.0270 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1600mah, 1.6ah, 1,6ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.