Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR123A Batterie Photo Power Lithium 5-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Panasonic CR123A Batterie Photo Power Lithium 5-Pack
Panasonic CR123A Batterie Photo Power Lithium 5-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-24867
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248671
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Philips
CR-123
Akku Digitalkamera

Panasonic CR123A Photo Lithium-Batterie, 3 Volt, 1600mAh

Die Energiequelle für Ihre Kamera

  • hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe
  • niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Aufladung des Blitzlichts und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen
  • lagerfähig bis zu 10 Jahre

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie:

  • Duracell DL123A, Energizer EL123AP, IEC CR17345,
  • Kodak K123LA, Maxell CR123A, Philips CR123A, Sony CR123A, Varta CR123A

Einsatzgebiete:

  • Spiegelreflex- und Kompaktkameras, Digital-Kamera, LED- und Xenon Taschenlampen, Funk-Alarmanlagen, Led-Lenser M1 8301, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
17x34,5 mm
Gewicht:
0.0650 kg
Batterie Größe:
CR123 CR123A
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 13,90*
€ 16,54
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 13,58*
€ 16,16
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 11,89*
€ 14,15
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 10,88*
€ 12,95
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 10,57*
€ 12,58
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 10,18*
€ 12,11
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 8,16*
€ 9,71
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.