| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-2512 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316025128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Dell Inspiron 500m
- Dell Latitude 500m PP05L
- Dell Inspiron 505M
- Dell Inspiron 510m
- Dell Inspiron 600m
- Dell Inspiron 600m PP05L
- Dell Latitude 600m PP05L
- Dell Latitude D500
- Dell Latitude D505
- Dell Latitude D505 PP10L
- Dell Latitude D505C
- Dell Latitude D510
- Dell Latitude D510 PP10L
- Dell Latitude D510 PP17L
- Dell Latitude D520
- Dell Latitude D520 PP17L D
- Dell Latitude D530
- Dell Latitude D600
- Dell Latitude D610
- Dell Latitude D610 PP11L
- Dell Precision M20
- Dell Precision Mobile Workstation M
Original Akku Bezeichnung: - Dell 06P758
- Dell 07W999
- Dell 0R160
- Dell 0X217
- Dell 1M590
- Dell 1X793
- Dell 310-4482
- Dell 310-5195
- Dell 312-0063
- Dell 312-0068
- Dell 312-0085
- Dell 312-0191
- Dell 312-0309
- Dell 312-0408
- Dell 312-4347
- Dell 312-4437
- Dell 312-4482
- Dell 315-0084
- Dell 3R305
- Dell 451-10132
- Dell 451-10194
- Dell 4M010
- Dell 4M983
- Dell 4P894
- Dell 6Y270
- Dell 7P806
- Dell 7Y356
- Dell 8Y136
- Dell 999C6610F
- Dell 9W723
- Dell 9X821
- Dell BAT1194
- Dell C1295
- Dell C2451
- Dell C2601
- Dell C2603
- Dell D0980
- Dell G2053
- Dell G2053 A00
- Dell G2053A01
- Dell H9685
- Dell J2178
- Dell KD552
- Dell M9014
- Dell M9758
- Dell R160
- Dell R163
- Dell U1536
- Dell U1543
- Dell U1544
- Dell W1605
- Dell Y1238
- Dell Y1333
- Dell Y1338
- Dell Y887
- Dell YD165
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | grau | Anwendungsgebiet / Gerät: | Laptop | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 126,0x77,5x19,8 mm | Gewicht: | 0.3110 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 11,10 Volt | Kapazität: | 4400 mAh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, 11.10volt, 11.1volt, 11,1volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Laptop, Lithium Ionen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |