Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Kenwood UPB-1, FUNKEY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Kenwood UPB-1, FUNKEY
AccuPower Akku passend für Kenwood UPB-1, FUNKEY
Artikel-Nr.:
     4885-26035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038338024876
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku

AccuPower Ersatz Akku passend für Kenwood Funkgerät

  • Kenwood FUNKEY
  • Kenwood UBZLF68

Original Akku Bezeichnung:

  • UPB-1

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,3x44,3x14,9 mm
Gewicht:
0.0690 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Weitere Suchbegriffe: akku funkgeräte, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 1600mah, 1.6ah, 1,6ah, Funkgerät, Nickel Metallhydrid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 25,16*
31 Tage
20
€ 5,50*
ab € 22,01*
€ 32,79*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.