Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Motorola H56315


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Motorola H56315
AccuPower Akku passend für Motorola H56315
Artikel-Nr.:
     4885-26055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038338028270
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku

AccuPower Ersatz Akku passend für Motorola Funkgerät

  • Motorola T 5022
  • Motorola T 5320
  • Motorola T 5400, T 5410, T 5412, T 5420, T 5422
  • Motorola T 5522
  • Motorola T 5800, T 5820

Original Akku Bezeichnung:

  • HKNN4002 / H56315

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
49x42x14 mm
Gewicht:
0.3600 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.