Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Mag Charger ARXX075


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Mag Charger ARXX075
AccuPower Akku passend für Mag Charger ARXX075
Artikel-Nr.:
     4885-26092
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038338037760
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

AccuPower Ersatz Akku passend für Lampe

Maglite ARXX075

    Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

    Weitere Informationen:
    Hersteller:
    Connect
    Packungsmenge:
    1
    Anwendungsgebiet / Gerät:
    Lampe, Scheinwerfer
    Dimension:
    32x180 mm
    Gewicht:
    0.4500 kg
    Akku Chemie:
    Nickel Metallhydrid (NiMH)
    Spannung:
    6,00 Volt
    Kapazität:
    5000 mAh
    Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 5000mah, 5.0ah, 5,0ah, Lampe, Nickel Metallhydrid
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,34* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 52,28*
    € 62,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 49,42*
    € 58,81
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 41,04*
    € 48,84
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,61*
    € 47,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.