Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Cell Power LR1130, AG10, CR1130 Knopfzelle 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Cell Power LR1130, AG10, CR1130 Knopfzelle 1,5V
Panasonic Cell Power LR1130, AG10, CR1130 Knopfzelle 1,5V
Artikel-Nr.:
     4885-27380
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR-1130EL/1B
EAN/GTIN:
     5019068083011
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Panasonic Cell Power LR1130 Batterie Mikro-Alkali-Knopfzelle

  • bieten zuverlässige und langlebige Energie
  • hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ersetzt folgende Zellen:

  • AG10, LR54, LR1130, 189, RW89, V10GA, 4274
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
LR-1130EL/1B
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
11,6x3,1 mm
Gewicht:
0.0010 kg
Knopfzellen-Größe:
389 / 390 / LR54 / SR1130SW / SR54 / LR1130 / Varta V389 / V
Batterie Chemie:
Alkaline
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,55*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,60*
1
€ 4,98*
ab € 1,05*
€ 1,63*
1
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,84*
Lager 4885
4
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.