Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmax CR14250 1/2AA (Mignon) Lithium Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kraftmax CR14250 1/2AA (Mignon) Lithium Batterie
Kraftmax CR14250 1/2AA (Mignon) Lithium Batterie
Artikel-Nr.:
     4885-27494
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316274946
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie

XCell CR14250 1/2AA (Mignon) Lithium Batterie

  • Hohe Betriebsspannung gewährleistet größtmögliche Stabilität
  • Breiter Temperaturbereich (von -55 Grad C bis +85 Grad C)
  • Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit (über 10 Jahre Leistungszeit unter optimalen Bedingungen)
  • Niedrige Selbstentladungsrate (< 1%)
  • Bobbin Struktur, hervorragend geeignet für Anwendungen mit niedrigen Entladeströmen

Weitere Informationen:
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
1
Dimension:
25x14,5 mm
Gewicht:
0.0110 kg
Batterie Größe:
1/2AA
Spannung:
3,60 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.