Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Psion Teklogix HU30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Psion Teklogix HU30
AccuPower Akku passend für Psion Teklogix HU30
Artikel-Nr.:
     4885-28211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300107
EAN/GTIN:
     9009316282118
Suchbegriffe:
7.20volt
7.2volt
7,2volt
1950mah

AccuPower Ersatz Akku passend für Psion Teklogix Scanner

  • Psion Teklogix 7535

Original Akku Bezeichnung:

  • HU3000 / 1030070 / 1030070-003

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller Bezeichnung:
300107
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handscanner, Barcode-Leser
Garantie:
6 Months
Dimension:
108,54x61,85x17,1 mm
Gewicht:
0.1300 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
1950 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.0ah, 2,0ah, Handscanner, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,73*
€ 117,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,67*
€ 93,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,79*
€ 81,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.