Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für HBC FUB 6N, FUB06, BA223030, BA223000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für HBC FUB 6N, FUB06, BA223030, BA223000
AccuPower Akku passend für HBC FUB 6N, FUB06, BA223030, BA223000
Artikel-Nr.:
     4885-32007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114019
EAN/GTIN:
     9009316320070
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
2000mah

AccuPower Ersatzakku für HBC FUB06 BA223030 BA223000

  • HBC
  • FUB 6N
  • FUB06
  • BA223030
  • BA223000

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller Bezeichnung:
114019
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0000 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.0ah, 2,0ah, Funkgerät, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.