Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Emporia Elegance AK-V35, V36, V37


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Emporia Elegance AK-V35, V36, V37
Akku passend für Emporia Elegance AK-V35, V36, V37
Akku passend für Emporia Elegance AK-V35, V36, V37
Artikel-Nr.:
     4885-32047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316320476
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Emporia Elegance
  • Emporia Elegance Plus
  • Emporia Elegance Plus V36
  • Emporia Elegance Premium
  • Emporia Elegance V35
  • Emporia V35
  • Emporia V35001WS
  • Emporia Elegance weiss

Original Akku Bezeichnung:

  • Emporia AK-V35
  • Emporia AK-V36
  • Emporia AK-V37

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
54,5x35,7x5,5 mm
Gewicht:
0.0350 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1000mah, 1.0ah, 1,0ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.