Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Hitachi BCL1415, BCL1430, BCL1440


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Hitachi BCL1415, BCL1430, BCL1440
AccuPower Akku passend für Hitachi BCL1415, BCL1430, BCL1440
Artikel-Nr.:
     4885-32478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316324788
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hitachi BCL1415

Original Akku Bezeichnung:

  • Hitachi BCL 1415
  • Hitachi BCL 1430
  • Hitachi BCL1415
  • Hitachi BCL1430
  • Hitachi EBL 1415
  • Hitachi EBL1415

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.6000 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
4000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 14,4v, akku für werkzeug, werkzeugakkus 4,0ah, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 4000mah, 4.0ah, 4,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,52*
€ 77,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,79*
€ 65,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,55*
€ 53,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.