Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S4 Mini mit NFC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S4 Mini mit NFC
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S4 Mini mit NFC
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S4 Mini mit NFC
Artikel-Nr.:
     4885-32484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316324849
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung Galaxy GT-I9190
  • Samsung Galaxy GT-I9192
  • Samsung Galaxy GT-I9195
  • Samsung Galaxy S4 MINI
  • Samsung Galaxy S4 MINI DUOS
  • Samsung Galaxy S4 MINI LTE
  • Samsung SERRANO
  • Samsung SGH-I257

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung B500BE
  • Samsung B500BU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
69,1x51,0x4,4 mm
Gewicht:
0.0900 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
1900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 1900mah, 1.9ah, 1,9ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.