Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop BK-3MCCE/BF1 AAA/Micro/LR03 mit Lötfahne Z-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
eneloop BK-3MCCE/BF1 AAA/Micro/LR03 mit Lötfahne Z-Form
eneloop BK-3MCCE/BF1 AAA/Micro/LR03 mit Lötfahne Z-Form
Artikel-Nr.:
     4885-32505
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316325051
Suchbegriffe:
vorgeladene Akkus
vorgeladener Akku
vorgeladene akkus aaa
vorgeladene akkus

Panasonic Eneloop BK-4MCC AAA/Micro/LR03 Akkus

Min. Kapazität: 750mAh
Typ. Kapazität: 800mAh
Max. Ladezyklen: 2100

Kapazität nach 1 Jahr Lagerung: ca. 90%
Kapazität nach 2 Jahren Lagerung: >80%
Kapazität nach 3 Jahren Lagerung: ca. 80%
Kapazität nach 5 Jahren Lagerung: ca. 70%

Eneloop Akkus haben eine extrem geringe Selbstentladung und sind daher perfekt für sehr vielen Anwendungen wie z.B. Fernbedienungen, Digitalkameras, Taschenlampen, Schnurlostelefone etc.

Die wiederaufladbaren Batterien werden vorgeladen mit ca. 70% Ladung ausgeliefert.

Lieferumfang:

  • 1 Stk. Eneloop AAA / Micro / LR03
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Hersteller:
Panasonic
Produktserie:
Eneloop
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Größe:
AAA Micro LR03
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: vorgeladene akkus lötfahne, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, AAA, Micro, Nickel Metallhydrid, Eneloop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.