Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für LG F260, BL-54SH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für LG F260, BL-54SH
Akku passend für LG F260, BL-54SH
Akku passend für LG F260, BL-54SH
Artikel-Nr.:
     4885-32607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038105808
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • LG Bello
  • LG D331
  • LG D373
  • LG D405
  • LG D415
  • LG D722
  • LG D722K
  • LG D724
  • LG D728
  • LG F260
  • LG F260K
  • LG F260L
  • LG F260S
  • LG F300
  • LG F320K
  • LG F320L
  • LG F320S
  • LG Optimus F7
  • LG G3 Beat
  • LG G3 S
  • LG H7789
  • LG L Bello
  • LG Optimus L8
  • LG Optimus L80
  • LG Optimus L90
  • LG LG870
  • LG Optimus LTE 3
  • LG Optimus LTE III
  • LG P698
  • LG US870

Original Akku Bezeichnung:

  • LG BL-54SG
  • LG BL-54SH

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
68,1x48,4x5,9 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1800mah, 1.8ah, 1,8ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.