Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nokia 5110, BPS-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Nokia 5110, BPS-2
Akku passend für Nokia 5110, BPS-2
Akku passend für Nokia 5110, BPS-2
Artikel-Nr.:
     4885-32624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038108342
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 5110
  • Nokia 5130
  • Nokia 6110
  • Nokia 6130
  • Nokia 6150
  • Nokia 6210
  • Nokia 6310
  • Nokia 6310i
  • Nokia 640
  • Nokia 650
  • Nokia 7110
  • Nokia Ringo

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BLS-2N
  • Nokia BPS-2

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
dunkelgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
102,3x45,2x10,9 mm
Gewicht:
0.0490 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1100 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1100mah, 1.1ah, 1,1ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.