Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nokia 1202, BL-4C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Nokia 1202, BL-4C
Akku passend für Nokia 1202, BL-4C
Akku passend für Nokia 1202, BL-4C
Artikel-Nr.:
     4885-32642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038108816
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 108
  • Nokia 1202
  • Nokia 1203
  • Nokia 1661
  • Nokia 1662
  • Nokia 2220 slide
  • Nokia 2650
  • Nokia 2652
  • Nokia 3500 classic
  • Nokia 5100
  • Nokia 6100
  • Nokia 6101
  • Nokia 6103
  • Nokia 6125
  • Nokia 6131
  • Nokia 6136
  • Nokia 6170
  • Nokia 6260
  • Nokia 6300
  • Nokia 6300i
  • Nokia 6301
  • Nokia 7200
  • Nokia 7270
  • Nokia C2-05
  • Nokia X2
  • Nokia X2-02

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BL-4C

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,0x33,9x5,2 mm
Gewicht:
0.0140 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.