Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic KX-TU301, CGA-LB102


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic KX-TU301, CGA-LB102
Akku passend für Panasonic KX-TU301, CGA-LB102
Akku passend für Panasonic KX-TU301, CGA-LB102
Artikel-Nr.:
     4885-32654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038109783
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akkus für Panasonic-Handys
Akku Mobiltelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Panasonic KX-TU301
  • Panasonic KX-TU301 GME
  • Panasonic KX-TU311
  • Panasonic KX-TU321
  • Panasonic KX-TU325
  • Panasonic KX-TW221

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic CGA-LB102

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
44,2x34,1x7,0 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.