Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung Galaxy S3 Mini mit NFC, EB-FIM7FLU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung Galaxy S3 Mini mit NFC, EB-FIM7FLU
Akku passend für Samsung Galaxy S3 Mini mit NFC, EB-FIM7FLU
Akku passend für Samsung Galaxy S3 Mini mit NFC, EB-FIM7FLU
Artikel-Nr.:
     4885-32706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038131968
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung GT-I8190
  • Samsung GT-I8190N
  • Samsung Galaxy S 3 Mini
  • Samsung Galaxy S III Mini
  • Samsung Galaxy S3 Mini
  • Samsung Galaxy SIII mini

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung EB425161LU
  • Samsung EB-F1M7FLU
  • Samsung EB-FIM7FLU
  • Samsung EB-L1M7FLU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
60,6x50,3x4,5 mm
Gewicht:
0.0300 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
1550 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 1550mah, 1.6ah, 1,6ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.