Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nokia 3310, BLC-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Nokia 3310, BLC-2
Akku passend für Nokia 3310, BLC-2
Akku passend für Nokia 3310, BLC-2
Artikel-Nr.:
     4885-32727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038140816
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 3310
  • Nokia 3315
  • Nokia 3330
  • Nokia 3360
  • Nokia 3390
  • Nokia 3410
  • Nokia 3510
  • Nokia 3510i
  • Nokia 5510
  • Nokia 6650
  • Nokia 6800
  • Nokia 6810

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BLC-2

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
52,4x38,3x7,7 mm
Gewicht:
0.0240 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, handyakku 1300mah, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1300mah, 1.3ah, 1,3ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.