Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nokia 700, BP-5Z


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Nokia 700, BP-5Z
Akku passend für Nokia 700, BP-5Z
Akku passend für Nokia 700, BP-5Z
Artikel-Nr.:
     4885-32737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038141479
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 700

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BP-5Z

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
43,8x41,6x5,7 mm
Gewicht:
0.0210 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für nokia handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.