Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für LG KF300, LGIP-330G


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für LG KF300, LGIP-330G
Akku passend für LG KF300, LGIP-330G
Akku passend für LG KF300, LGIP-330G
Artikel-Nr.:
     4885-32748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038144678
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • LG KF300
  • LG KT520

Original Akku Bezeichnung:

  • LG LGIP-330G

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
55,3x34,0x4,2 mm
Gewicht:
0.0160 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
700 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.