| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-32769 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047038146832 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Samsung B5310
- Samsung C3060
- Samsung C3200
- Samsung C3330
- Samsung C3510
- Samsung C3530
- Samsung Chat 350
- Samsung Corby 3G S3370
- Samsung Corby S3650
- Samsung M7600 Beat DJ
- Samsung S5550
- Samsung S5560
- Samsung S5560i
- Samsung S5600
- Samsung S5610
- Samsung S5620
- Samsung Glamour S7070
- Samsung S7220 Ultra Classic
- Samsung S7220 Ultra Touch
- Samsung SGH-F400
- Samsung SGH-J800
- Samsung SGH-L700
- Samsung SGH-ZV60
- Samsung Star II
Original Akku Bezeichnung: Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Handy | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 54,2x35,6x4,8 mm | Gewicht: | 0.0180 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,70 Volt | Kapazität: | 950 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 950mah, 1.0ah, 1,0ah, Handy, Lithium Ionen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,29* | € 6,86* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|