Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AVM FRITZ!FON M2, BAK130506


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für AVM FRITZ!FON M2, BAK130506
Akku passend für AVM FRITZ!FON M2, BAK130506
Akku passend für AVM FRITZ!FON M2, BAK130506
Artikel-Nr.:
     4885-32791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038230081
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon 3,7v
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AVM C4
  • AVM C4 Mobilteil
  • AVM C5
  • AVM C5 Mobilteil
  • AVM FRITZ!FON C4
  • AVM FRITZ!FON C5
  • AVM FRITZ!FON M2
  • AVM M2
  • AVM M2 Mobilteil

Original Akku Bezeichnung:

  • AVM 312BAT016
  • AVM BAK130506

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
46,9x35,5x4,7 mm
Gewicht:
0.0160 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Schnurlos-Telefon, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.