Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Audioline CDL 970, 30AAAM3BMU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Audioline CDL 970, 30AAAM3BMU
Akku passend für Audioline CDL 970, 30AAAM3BMU
Akku passend für Audioline CDL 970, 30AAAM3BMU
Artikel-Nr.:
     4885-32807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038232252
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akkus für Sagem-Handys
Akku Mobiltelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Audioline CDL 970
  • Audioline CDL 971
  • Sagem D10T
  • Sagem Mistral 200
  • Sagem Mistral 220

Original Akku Bezeichnung:

  • Audioline 30AAAM3BMU
  • Audioline GP T314
  • Sagem 30AAAM3BMU
  • Sagem GP T314

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
33,0x30,4x10,7 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für sagem-handys, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 300mah, 0.3ah, 0,3ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.