Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Jabra Pro 9400, AHB412434PJ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Jabra Pro 9400, AHB412434PJ
Akku passend für Jabra Pro 9400, AHB412434PJ
Akku passend für Jabra Pro 9400, AHB412434PJ
Artikel-Nr.:
     4885-32842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038300883
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Jabra Pro 9400
  • Jabra Pro 9450
  • Jabra Pro 9460
  • Jabra Pro 9465
  • Jabra Pro 9470

Original Akku Bezeichnung:

  • Jabra 14192-00
  • Jabra AHB412434PJ

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
36,7x25,0x4,3 mm
Gewicht:
0.0070 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
230 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 230mah, 0.2ah, 0,2ah, MP3-Player, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.