Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Ingenico EFT930, 252117847


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Ingenico EFT930, 252117847
Akku passend für Ingenico EFT930, 252117847
Akku passend für Ingenico EFT930, 252117847
Artikel-Nr.:
     4885-32941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038305147
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
1800mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Ingenico EFT930

Original Akku Bezeichnung:

  • Ingenico 252117847
  • Ingenico F26401652

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handscanner, Barcode-Leser
Garantie:
6 Months
Dimension:
50,4x37,9x12,0 mm
Gewicht:
0.0390 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1800 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.8ah, 1,8ah, Handscanner, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.