Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Ingenico IWL220, IWL250, F26401964


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Ingenico IWL220, IWL250, F26401964
Akku passend für Ingenico IWL220, IWL250, F26401964
Akku passend für Ingenico IWL220, IWL250, F26401964
Artikel-Nr.:
     4885-32942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038305154
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
2600mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Ingenico IWL220
  • Ingenico iWL220 GPRS
  • Ingenico iWL250
  • Ingenico iWL250 Bluetooth
  • Ingenico iWL250 GPRS
  • Ingenico iWL251
  • Ingenico iWL251 NFC
  • Ingenico iWL252
  • Ingenico iWL255
  • Ingenico iWL280
  • Ingenico Move 2500
  • Ingenico Move 3500
  • Ingenico Move 5000

Original Akku Bezeichnung:

  • Ingenico 295006044
  • Ingenico 296110884
  • Ingenico F26401964
  • Ingenico F26402274
  • Ingenico L01J44006
  • Ingenico L01J44007

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handscanner, Barcode-Leser
Garantie:
6 Months
Dimension:
66,0x18,6 mm
Gewicht:
0.0500 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.6ah, 2,6ah, Handscanner, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.