Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Logitech Squeezebox Radio, NT210AAHCB10YMXZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Logitech Squeezebox Radio, NT210AAHCB10YMXZ
Akku passend für Logitech Squeezebox Radio, NT210AAHCB10YMXZ
Akku passend für Logitech Squeezebox Radio, NT210AAHCB10YMXZ
Artikel-Nr.:
     4885-32964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038305437
Suchbegriffe:
12.00volt
12.0volt
12,0volt
2000mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Logitech Squeezebox Radio

Original Akku Bezeichnung:

  • Logitech 533-000050
  • Logitech HRMR15/51
  • Logitech NT210AAHCB10YMXZ

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Dimension:
78,4x55,0x34,4 mm
Gewicht:
0.2780 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.0ah, 2,0ah, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.