Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Garmin forerunner 205, 361-00026-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Garmin forerunner 205, 361-00026-00
Akku passend für Garmin forerunner 205, 361-00026-00
Akku passend für Garmin forerunner 205, 361-00026-00
Artikel-Nr.:
     4885-32969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038305482
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Garmin forerunner 205
  • Garmin forerunner 305

Original Akku Bezeichnung:

  • Garmin 361-00026-00

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
GPS, Navi, Navigationsgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
39,7x37,2x5,9 mm
Gewicht:
0.0160 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, GPS, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.